加湿器 卓上 アロマ 超音波式 乾燥対策 円柱 99.9% 抗菌 7色LEDライト ナイトモード USB 100ml

加湿器 卓上 アロマ 超音波式 乾燥対策 円柱 99.9% 抗菌  7色LEDライト ナイトモード USB 100ml - エレコム

銀イオンを素材に練り込みタンク内を抗菌(SIAA認証取得)!オフィスの電子機器や隣の人も気にならない安心の噴霧量。7色に移り変わるLEDやアロマと併せて使うことで癒しの空間づくりに使えるUSBパーソナル加湿器・アロマディフューザー”エクリア ミスト”。

仕様銀系無機抗菌剤 SIAAマーク取得 JP0122130A0004O / 水タンク・内カバーセット内容本体×1、取扱説明書×1、専用USBケーブル約100cm×1質量(g)約250 (専用USBケーブルを除く)消費電力(W)約4電源USB(Micro-Bメス)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約112.0×95対応アロマ対応使用環境温度(℃)10~40定格電流(mA)約830噴霧調整連続運転モード/間欠運転モード色調白、赤、紫、青、淡青、緑、黄(グラデーション)連続動作時間最大8時間噴射量(mL/h)最大12霧化方式超音波振動方式水タンク容量(mL)約100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623126HCE-HU2003UNVネイビー
3,830
取扱い終了
57623135HCE-HU2003UPNピンク
3,830
取扱い終了
57623144HCE-HU2003UWHホワイト
3,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする