軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 色(脚部)ダークグレー(DG) 奥行(mm)900 注文コード57623380 品番HRAE-1809THFS DG
参考基準価格(税別)¥187,380 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は間口・色・奥行など22種類から選べます 他の種類を見る

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

付属品TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード) 仕様カタログ表記品番:HRAE1809THFS(色記号) トラスコ品番246-3940 材質本体:スチール 高さ(mm)2108 奥行(mm)900 間口(mm)1800 均等荷重(kg)300 全光束(Lm)2550 材質(天板)リノリューム張 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする