VZ1120-3DO-M5-Q 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112 SMC 57623456

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 112

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし 注文コード57623456 品番VZ1120-3DO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・リード線取出方法19種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする