ラングスプロテクター 6点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57623643 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!

適合年齢(歳)6以上 ピンクブルー 材質ポリエスチル、PE、PP 適応身長(cm)110〜 適応体重(kg)18〜 安全規格CE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする