- バランスバイク アルミボディ マット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623668 - バランスバイク アルミボディ マット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623668 - バランスバイク アルミボディ マット RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 57623668

バランスバイク アルミボディ マット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード57623668 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超軽量2kgのアルミ製ボディ/階段の昇り降りもレジャーもらくらく持ち運び!
主要パーツがアルミ製になることで、持ち運びしやすくなりました。
いつものお出かけもよりずっと楽しくなるはず!
重量がなんと2kg!階段の昇り降りもレジャーにも便利です。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。
まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」は
ラングスジャパンからのメッセージです。

適合年齢(歳)2以上 レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×40 シート高(cm)約30〜36 ハンドル高さ(mm)約520〜560 タイヤ幅(mm)直径約280 耐荷重(kg)20 質量(kg)約1.7 仕様組立:要(組立工具入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする