軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623669 品番 VAE-1800 W
参考基準価格(税別)¥82,650 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板に抗ウイルス加工を施しています。
本体に抗菌加工を施しています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
主要部溶接構造のノックダウン式です。

仕様カタログ表記品番:VAE-1800(色記号) トラスコ品番258-1263 材質本体:スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1800 均等荷重(kg)300 材質(天板)抗ウィルス加工ポリ化粧板 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 色(脚部)ホワイト(W)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする