ディスプレイ台 クランプ式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623686 品番 GH-DKBE1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×175.5×260 総耐荷重(kg)20 付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg)3 間口(mm)650 耐荷重(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセントなし 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする