ICON ゲーミング・オフィスチェア PUレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57623808 品番NBL-ICN-PU-BPW-SGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ高品質ゲーミングチェアが日本上陸
ドイツ車を彷彿とさせるワンランク上の座り心地
EPIC/エピック
漆黒のレーシング・スタイル
まるで本革のような肌触り
張りのある美しいルックス
常に快適でベタつかない座面
軽やかさとバランスを与えるベロアストライプ
どっしりと安定感のある座り心地
圧倒的な重量感でヘビー級まで支える
正しい姿勢を支える付属クッション
日本人の体形に合わせた座面高
ワイドな座面でゆったり座れる
両腕の負担を軽減するアームレスト
シーンに合わせて角度調節できるリクライニング
ロッキング機能でリラックス
認証済みガスシリンダー
静音キャスター
第三者試験機関にて安全性に関する検査基準を通過
6色から選べる多彩なバリエーション

ホワイト 本体質量(kg)28 付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書 その他最大11°のロッキング機構 材質張り地:PUレザー、フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、背もたれ、付属クッション:ベロア、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン 寸法(mm)約1265-1330×670×565 質量(kg)約28 耐荷重(kg)150 キャスターあり 肘掛あり 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) リクライニング90°~135° ランバーサポートあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする