メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 高床用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57623818
品番
UFSH-1560S
参考基準価格(税別)
¥105,570
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。
天板高さ(m)
0.19〜0.22
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1500×600
最大使用荷重(kg)
100
用途
組み立て作業ラインの床面に。
トラスコ品番
467-3719
材質
天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数
1段
天板寸法(mm)
1500×600
グリーン購入法
適合
最大使用質量(kg)
100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません