メイン画像

T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870 T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870 T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870 T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870 T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870 T1012TPC ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO 57623870

”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623870 品番 T1012TPC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
メッシュ構造で強度に優れています。
立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。

用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 トラスコ品番257-2077 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×973 内寸法(mm)950×1100×690 金網ピッチ(mm)50×50 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)565×591 扉開閉方式半開 脚寸法高さH(mm)100 呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×973 線径(mm)6 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)565×100 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)591×100 積載段数(段)最大1段 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)690
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。※車上渡し商品のためフォークリフトの無償貸与など荷卸し協力お願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする