ネットパレットベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623924 品番 TNP-B7A
参考基準価格(税別)¥38,290 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。

用途各種工場、作業現場に。 トラスコ品番402-1256 材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ ピッチ(mm)網:50×50 間口W×奥行D×高さH(mm)呼称寸法:1200×1000×147 最大積載荷重(kg)2000 フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)1030×752 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする