TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレットベース キャスター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57623940
品番
TNP-B7CA
参考基準価格(税別)
¥65,230
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ネットパレットのベースです。
台車としても利用できます。
用途
各種工場、作業現場に。
トラスコ品番
402-1255
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプ
キャスター付
ピッチ(mm)
網:50×50
間口W×奥行D×高さH(mm)
呼称寸法:1200×1000×250
最大積載荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
Φ150
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
1030×752
脚寸法高さH(mm)
100
線径(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません