※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
400-5848
注文コード
57623949
品番
TNK-S5-25A
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
用途
各種工場、作業現場に。
仕様
ゲート:半開
トラスコ品番
400-5848
材質
スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ピッチ(mm)
網:25×25
間口W×奥行D×高さH(mm)
呼称寸法:1000×795×838、最内寸法:950×755×700
最大積載荷重(kg)
1000
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
869×551
脚寸法高さH(mm)
100
線径(mm)
6
積載段数(段)
最大4段
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません