メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
AE型軽量作業台 ビニールマット張り仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57623985
品番
AE-0945E2
参考基準価格(税別)
¥46,460
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
742
材質(天板)
ポリ化粧
トラスコ品番
243-5217
材質
本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧
均等荷重(kg)
300
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
色(脚部)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません