軽いやつ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 57624009 品番 KY-230
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。

用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に 穴径(Φmm)25.4 適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997 外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2.2 アズワン品番64-9668-48
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする