ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 一般草刈用カッター/チップソー
軽いやつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
57624018
品番
KY-255
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途
一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)
25.4
適合規格
日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2.2
アズワン品番
64-9668-49
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100