TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
ワークデスク アジャスタータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57624028
品番
TY-3510
参考基準価格(税別)
¥156,240
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
現場立デスクとして幅広く使用されています。
立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。
扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
トラスコ品番
505-3650
材質
スチール
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
200
荷重(kg)
(全体)200
扉内寸(mm)
850×570×680(棚板なしの場合)
グリーン購入法
適合
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません