高さ調節式作業台(バイス付) キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57624064 品番 UTVC-1260V12YG
参考基準価格(税別)¥158,060 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

バイスでワークを固定して作業ができます。

トラスコ品番467-3786 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ヤンググリーン 高さ(mm)689〜899 奥行(mm)600 間口(mm)1200 均等荷重(kg)250 車輪100Φゴムキャスター 材質(天板)ダップ化粧 グリーン購入法適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする