曜日別特売
JD-270K 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ) 57624833

※本体

JD-270K 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ) 57624833
JD-270K 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ) 57624833
JD-270K 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ) 57624833
JD-270K 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ) 57624833

投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57624833品番JD-270K
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。
・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。
・小型投光器の適応となります。

用途
0
使用場所屋外適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
注意
※重量や形状により不安定な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする