YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の 縁台/ベンチ/デッキ
アルミデッキ ガーデンベンチ 木目調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57624867
品番
DXB-90(LWD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チュラルな木目調で新登場 アルミ製 ガーデンベンチ。軽くてサビに強く、天然木製のように劣化しにくいのでローメンテナンス。脚部アジャスター付きでがたつきの微調整が可能。同シリーズと組み合わせ自由自在。
用途
ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。木目調のアルミ製ガーデンベンチ。お庭をおしゃれに演出。さびに強く、耐久性があり長く使用できる。
付属品
連結ボルト
仕様
組立品
質量(kg)
8.06
色
木目調ナチュラル
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×400
組立時間
約30-40
取扱説明書:
(0.69MB)