※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57624877 品番 HW-1509VRS
参考基準価格(税別)¥134,940 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

バイスでワークを固定して作業ができます。
主要部溶接構造で耐久性に優れています。
脚部はグリーン色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

仕様下棚:HLT型(1枚) トラスコ品番369-0973 質量(kg)73 グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)900 間口(mm)1500 均等荷重(kg)1200 小箱入数(枚)1 材質(天板)ダップ化粧 生産国日本 アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 バイス(mm)154(バイスロ幅) グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン
注意
※スチール天板にバイスは取り付けできません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする