メイコー
メイコーの キッチン
メイコーの キッチン本体
メイコーの セクショナルキッチン
流し台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1500
シンク位置
センター
注文コード
57624894
品番
W-150 センターシンク
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・シンク位置
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
仕様
防臭排水大型ゴミ収納装置付
色
ホワイト
高さ(mm)
800(+立上り90)
タイプ
底板ステンレス張り
奥行(mm)
550
間口(mm)
1500
シンク位置
センター
注意
※(屋号のない)個人様宅への配送は不可となります。現場への納品は不可となります。送り状には、法人名・法人住所が必須となります。配送する道のりが狭い場合、別途チャーター費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません