瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーラチェットレンチ
オープンエンドレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57625165
品番
UOW-11-14-11
参考基準価格(税別)
¥181,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
290
最大締付トルク(N・m)
16
質量(kg)
1.6
能力ボルト径(mm)
7
対辺寸法(mm)
11
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
311
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
40
寸法O(mm)
6〜9
寸法C(mm)
13
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
76
用途
自動車関係、一般産業用に。
トラスコ品番
200-8977