※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
瓜生製作の 締付・穴あけ(空圧工具)
瓜生製作の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチピストル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57625235
品番
UW-6SBRK
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
最大締付トルク(N・m)
27
質量(kg)
1.1
能力ボルト径(mm)
6
ソケット差込角(mm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
144
ハンマータイプ
ツインハンマー
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7300
軸心より側面まで(mm)
約27.5
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
92
用途
自動車関係、一般産業用。
トラスコ品番
200-9018