インパクトレンチピストル型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57625253 品番 UW-6SBRDK
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 最大締付トルク(N・m)22 質量(kg)1.1 能力ボルト径(mm)6 ソケット差込角(mm)6.35六角 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)161 ハンマータイプツインハンマー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300 軸心より側面まで(mm)約27.5 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))92 タイプワンタッチ式 用途自動車関係、一般産業用。 トラスコ品番200-8972

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする