ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
400
注文コード
57625375
品番
N-WMR540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
寸法W
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
400
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
高さ(mm)
50
長さ(m)
3
表面処理
無電解ニッケルめっき
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100