ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
600
表面処理
無電解ニッケルめっき
注文コード
57625393
品番
N-WMR560
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・表面処理・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
600
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
高さ(mm)
50
長さ(m)
3
表面処理
無電解ニッケルめっき