※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWTD-400 オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 57625455 SWTD-400 オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 57625455 SWTD-400 オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 57625455

オールステンレス水槽台車(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57625455 品番 SWTD-400
参考基準価格(税別)¥768,240 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。
フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。

用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番818-5165 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス 長さ(mm)1150 幅(mm)750 高さ(mm)800 均等荷重(kg)500 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする