TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ステンレス台車
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57625480
品番
AS-22H-100NU
参考基準価格(税別)
¥255,020
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶接構造のSUS製の2段式台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
トラスコ品番
247-5247
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
高さ(mm)
164
キャスター
取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
1050
キャスター径(Φmm)
100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません