用途食品工場、研究所など。
トラスコ品番435-6444
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)234.5
タイプ帯電防止ウレタン車
奥行(mm)900
間口(mm)600
キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100
均等荷重(kg)30〜40
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)100
有効高さ(mm)下段:440