SBSD-P9060-T2-TBU ステンレス製防振台車(帯電防止ウレタン車輪) TRUSCO 57625805

ステンレス製防振台車(帯電防止ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57625805品番SBSD-P9060-T2-TBU
参考基準価格(税別)¥527,080販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。
防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。
ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。
積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。

用途食品工場、研究所など。トラスコ品番435-6447材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)長さ(mm)980幅(mm)600高さ(mm)183タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100
注意
※ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする