オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載荷重(kg)80 間口(mm)600 注文コード57625814 品番SBSD-P9060TBU
参考基準価格(税別)¥464,640 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は最大積載荷重・間口など4種類から選べます 他の種類を見る

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。
防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。
ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。
積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。

用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番435-6450 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)234.5 タイプ帯電防止ウレタン車 奥行(mm)900 間口(mm)600 キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100 均等荷重(kg)30〜40 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)100
注意
※ワーク重量を30〜40kgに防振設定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする