F-6103 中型車載用ツールボックス(中皿なし) TRUSCO 57625927 F-6103 中型車載用ツールボックス(中皿なし) TRUSCO 57625927 F-6103 中型車載用ツールボックス(中皿なし) TRUSCO 57625927

中型車載用ツールボックス(中皿なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番239-0728 注文コード57625927 品番F-6103
参考基準価格(税別)¥89,970 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

引き出しは、箱上部のフタを閉めることによって自動ロックされます。
移動中に引き出しが開閉されることはありません。

仕様(別売)南京錠取付可(40mm) トラスコ品番239-0728 材質本体:スチール グリーン 引出し数中2個、大1個 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)610×420×610 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・間口(mm)575 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)235
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする