ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診ケープ FK-1480
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57625969
品番
FK-1480
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
検診時に安心感を与えてくれるケープ。
マンモグラフィーの際にも羽織ったままで検診可能。
用途
女性用
色
ネイビー
サイズ
LL
テープ地色
グリーン
主な機能
制電、吸水、防汚効果
アズワン品番
64-5208-20
素材
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
前中心丈(cm)
67
後ろ中心丈(cm)
72