ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診スカート FK-1488
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57625978
品番
FK-1488
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
婦人科検診の際、安心感を感じることが出来るスカート。
前部分が開く仕様になっており、スカートをはいたまま検診可能。
色
ネイビー
サイズ
M
スカート丈(cm)
57
ウエスト(cm)
66〜77
ヒップ(cm)
112
素材
ポリエステル100%
主な機能
制電、吸水、防汚効果
テープ地色
オレンジ
用途
女性用
アズワン品番
64-5208-29
RoHS指令(10物質対応)
対応