TRUSCO
TRUSCOの 自動車用収納用品
TRUSCOの 車用収納ボックス
大型車載用ツールボックス(中皿付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57625997
品番
F-960
参考基準価格(税別)
¥157,480
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
付属品
中皿(Aタイプ×4ケ)
仕様
(別売)南京錠取付可(45〜50mm)
トラスコ品番
239-0558
材質
本体:スチール
色
グリーン
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・間口(mm)
850
有効内寸法・奥行(mm)
565
有効内寸法・高さ(mm)
427
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません