大型車載用ツールボックス(中棚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番239-0663 注文コード57626015 品番FT-12000
参考基準価格(税別)¥120,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。

付属品中皿 仕様(別売)南京錠取付可(40mm) トラスコ品番239-0663 材質本体:スチール グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×520×650 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・間口(mm)1165 有効内寸法・奥行(mm)312 有効内寸法・高さ(mm)477
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする