ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 FK-1486
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57626039
品番
FK-1486
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
脱がないで検診できる構造です。
落ち着いた内装にマッチするカラーとデザイン。
色
ボルドー
サイズ
S
着丈(cm)
67
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
39
袖丈
七分袖
ポケット
左袖
素材
ポリエステル100%
主な機能
制電、吸水、防汚効果
テープ地色
エンジ
用途
男女兼用
アズワン品番
64-5208-25
RoHS指令(10物質対応)
対応