メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
”手ぶらキーロッカー”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57626076
品番
WKL17
参考基準価格(税別)
¥42,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
カギを持ち歩く煩わしさ・紛失の悩み解消、自由な暗証番号(4ケタ)でロックするロッカーです。
ダイヤル錠のため、鍵を持ち歩かずに管理ができます。
スタンダードなタイプのロッカーです。
付属品
鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚
トラスコ品番
257-7516
タイプ
1人用
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×465×1650
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×1790
注意
※万一暗証番号を忘れた場合は、マスター治具(別売)で解錠できます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません