TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
ローパーテーション 全面布張り
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57626110
品番
TLP-1208A-BE
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
汎用性の高い定番のクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
トラスコ品番
258-0079
材質
パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成形品
色
ベージュ
高さ(mm)
1165
タイプ
連結型
奥行(mm)
30
間口(mm)
800
張地
布
パネル厚(mm)
30
グリーン購入法
適合
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません