バローベ
バローベの 鋏
バローベの 剪定鋏
ラチェット式鋏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57626127
品番
No.361
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ラチェット式剪定鋏。 ハンドルアルミ合金製、上部滑り止め付き。 カーブ上刃、上刃の受けは滑り止め溝付きアンビル。
用途
枝の切断。
材質
(ハンドル部)アルミ合金製、(刃)コーティング炭素鋼
全長(mm)
205
質量(g)
221
全高(mm)
90
開口寸法(mm)
20
切断対象
枝
注意
※刃の部位に素手で触らない。