ローパーテーション 上部半透明高さ1200mmタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57626128 品番 TLP-1209U-BE
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
上部半透明です。

トラスコ品番258-0060 材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品 ベージュ 高さ(mm)1165 タイプ連結型 奥行(mm)30 間口(mm)900 パネル厚(mm)30 グリーン購入法適合
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする