CH2-B466-2HS ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS MAD MAX(マッドマックス) 57626224 CH2-B466-2HS ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS MAD MAX(マッドマックス) 57626224 CH2-B466-2HS ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS MAD MAX(マッドマックス) 57626224 CH2-B466-2HS ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS MAD MAX(マッドマックス) 57626224 CH2-B466-2HS ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS MAD MAX(マッドマックス) 57626224

ハンドルカバー Luster(ラスター) ダブルステッチ ラメ 2HS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57626224 品番 CH2-B466-2HS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マッドマックスのオリジナルLuster(ラスター)シリーズよりラメ生地が登場!
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは53mm〜55mmと太めの仕様となっています。

適合ハンドル外径(Φcm)45〜46 サイズ2HS ブルー/ブルー グリップ部(mm)53〜55
注意
※ご購入前にハンドルの外径を計測の上お買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする