鉄パンチングメタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピッチ(mm)3 トラスコ品番364-8045 注文コード57626365 品番SPCC1-D1.5-P3-914X1829
参考基準価格(税別)¥22,620 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はピッチ・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 トラスコ品番364-8045 材質鉄(SPCC) 長さ(mm)1829 幅(mm)914 ピッチ(mm)3 板厚(mm)1 孔径(Φmm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする