※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-10B-18L B型シリカゲル(箱入) TRUSCO 57626539 TSG-10B-18L B型シリカゲル(箱入) TRUSCO 57626539 TSG-10B-18L B型シリカゲル(箱入) TRUSCO 57626539 TSG-10B-18L B型シリカゲル(箱入) TRUSCO 57626539

B型シリカゲル(箱入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 57626539 品番 TSG-10B-18L
参考基準価格(税別)¥26,230 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。
物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。
天日干しで再生可能です。
99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。

用途
湿度の調節に。
結露防止に。
天然素材(木材、皮革)の保管に。
仕様含水率:2.5%以下 トラスコ品番248-4050 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 長さ(mm)70 幅(mm)80 区分B型 容量(g)500(10/個) 内容量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする