※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス作業台(抗菌天板・SUS304)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57626785 品番 KSW3-0975
参考基準価格(税別)¥339,800 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。
枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。

用途研究施設、クリーンルーム等。 トラスコ品番257-8135 材質本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 天板形状平天板 形状調整可
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする