※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS430ステンレス作業台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57626889 品番 SW4-0660
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

組立てが簡単で清掃も容易にできます。
SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。

用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。 仕様下棚:平棚板 トラスコ品番405-1809 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)600 均等荷重(kg)73.4、天板:73.4 ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ 天板形状平天板 引出しなし 形状:調整可
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする