TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
ユニット保管庫”DX型”(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57626968
品番
DX-1358X
参考基準価格(税別)
¥196,040
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品
棚板2枚(金具付)
トラスコ品番
215-4411
材質
スチール
幅(mm)
1300
色
グリーン
高さ(mm)
880
タイプ
オープン
奥行(mm)
551
間口(mm)
1300
棚ピッチ(mm)
30
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×506×30
均等積載量(kg/段)
80
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
適合ベース
なし
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※DX-1358X・DX1358X-Wは適合ベースはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません