メイン画像

TZWH-11 工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ) TRUSCO 57626986 TZWH-11 工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ) TRUSCO 57626986

工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57626986 品番 TZWH-11
参考基準価格(税別)¥74,520 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
TZWH-11SBは強化タイプで、棚板均等耐荷重120kgと通常タイプより強度を上げていますので、重量物保管に適しています。(TZWH-11SBのみ)

付属品棚板2枚 トラスコ品番246-0812 セット内容棚板2枚(金具付) 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式上置・下置両用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)210 棚板調整ピッチ(mm)16.75 適合ベースTZWB-06(下置設置時・別売/TZWH-18B・TZWH-11SBは除く)
注意
※上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする