メイン画像

TZWH-18B 工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 TRUSCO 57626995 TZWH-18B 工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付 TRUSCO 57626995

工場用システム保管庫”TZW型”(両開扉タイプ)アジャスター付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57626995 品番 TZWH-18B
参考基準価格(税別)¥116,080 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
ステンレスに比べ低価格でありながら一般鋼板製品の約2倍の耐食性・耐水性・耐湿性を備えています。
転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。

付属品棚板4枚・アジャスター トラスコ品番246-0814 セット内容棚板4枚(金具付) 材質スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 高さ(mm)1830 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.75 設置方式下置専用 棚板(追加)TZW-01T 均等積載量(kg/段)70 最大積載量(kg/台)350 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※ベースなしで直置きできます。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする